Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip HYPALON DN 160


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Master-Clip HYPALON DN 160
Master-Clip HYPALON DN 160
Master-Clip HYPALON DN 160
Artikel-Nr.:
     214I-1560015590
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     221-160-107
EAN/GTIN:
     4053863012570
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip HYPALON® Eigenschaften: • Schwer entflammbar • Flexibel • Vibrationsfest • Zugfest Beständigkeit: • Sehr gute chemische Beständigkeit • Erhöhte Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Heiß- und Kaltluft • Granulattrocknung • Klima- und Lüftungstechnik • Niederdruckbereich • Standard-Industrieschlauch • Fahrzeugbau • Motorenbau • Abgastechnik • Absaugung von aggressiven Medien • Absauganlagen Technische Daten: Wandung: Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ in VA) Temperaturbereich: –40 °C bis +175 °C, kurzzeitig bis +190 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Betriebsdruck:
0,210 bar
Biegeradius:
96 mm
Gewicht:
900 g/m
Vakuum:
0,039 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 30 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 66,15*
€ 78,72
pro Meter
ab 15 Meter
€ 62,90*
€ 74,85
pro Meter
ab 30 Meter
€ 57,81*
€ 68,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.