Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-Clip HYPALON DN 700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-Clip HYPALON DN 700
Master-Clip HYPALON DN 700
Master-Clip HYPALON DN 700
Artikel-Nr.:
     214I-1560015685
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     221-700-107
EAN/GTIN:
     4053863013058
Suchbegriffe:
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Klemmprofilschlauch
Hochtemperaturschlauch Master-Clip HYPALON® Eigenschaften: • Schwer entflammbar • Flexibel • Vibrationsfest • Zugfest Beständigkeit: • Sehr gute chemische Beständigkeit • Erhöhte Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Führung von Heiß- und Kaltluft • Granulattrocknung • Klima- und Lüftungstechnik • Niederdruckbereich • Standard-Industrieschlauch • Fahrzeugbau • Motorenbau • Abgastechnik • Absaugung von aggressiven Medien • Absauganlagen Technische Daten: Wandung: Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband (alternativ in VA) Temperaturbereich: –40 °C bis +175 °C, kurzzeitig bis +190 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
700 mm
Betriebsdruck:
0,031 bar
Biegeradius:
560 mm
Gewicht:
6000 g/m
Vakuum:
0,002 bar
Weitere Suchbegriffe: Profilschlauch, Profilschutzschlauch, masterflex heißluftschlauch, cp-schlauch, 1560015685, 60015685
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 706,36002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 235,45334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 914,76*
€ 1.088,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 887,04*
€ 1.055,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 808,81002*
€ 962,48392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,94001*
€ 887,66861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 706,36002*
€ 840,56842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.