Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch Naftrex B 6x2,5mm, 20m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch Naftrex B 6x2,5mm, 20m
Kraftstoffschlauch Naftrex B 6x2,5mm, 20m
Artikel-Nr.:
     214I-1560027020
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370060110
EAN/GTIN:
     4030477009066
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Kraftstoffschlauch Naftrex B Beständigkeit: • Kraftstoffe mit einem Benzolgehalt von max. 50 % Zulassung/Norm: DIN 73379 März 1982 Typ B Technische Daten: Seele: NBR, glatt Decke: mit Textilumflechtung Farbe: schwarz Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbereich: max. –40 °C bis +120 °C (kurzfristig)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,0 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Treibstoffschlauch, Kraftzstoffschlauch, Schlauch, 1560027020, 60027020
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,1725*
€ 0,2625*
7 Tage
880
20
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,76*
Lager 214
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 5,31*
2 Tage
960
20
pro Meter
€ 5,45*
ab € 4,17*
€ 5,88*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 75,17*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 5,31*
€ 6,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.