Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch Naftrex B 7x2,5mm, 20m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch Naftrex B 7x2,5mm, 20m
Kraftstoffschlauch Naftrex B 7x2,5mm, 20m
Artikel-Nr.:
     214I-1560027025
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3370070120
EAN/GTIN:
     4030477009073
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 7x3
Kraftstoffschlauch Naftrex B Beständigkeit: • Kraftstoffe mit einem Benzolgehalt von max. 50 % Zulassung/Norm: DIN 73379 März 1982 Typ B Technische Daten: Seele: NBR, glatt Decke: mit Textilumflechtung Farbe: schwarz Betriebsdruck: 10 bar Berstdruck: 30 bar Temperaturbereich: max. –40 °C bis +120 °C (kurzfristig)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
7,0 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Außen-Ø:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Treibstoffschlauch, Kraftzstoffschlauch, Schlauch, 1560027025, 60027025
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 78,06*
2 Tage
179
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 71,79*
€ 89,47*
7 Tage
257
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 70,26*
€ 90,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 71,36*
€ 90,87*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 76,37*
€ 101,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 101,17*
€ 120,3923
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 97,63*
€ 116,1797
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 88,61*
€ 105,4459
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 83,96*
€ 99,9124
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,37*
€ 90,8803
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 3,8185* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.