Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L-MHR DN 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L-MHR DN 80
Master-PUR L-MHR DN 80
Master-PUR L-MHR DN 80
Artikel-Nr.:
     214I-1560075244
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     110-080-498
EAN/GTIN:
     4053863002670
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Mikroben-/hydrolyseresistenter Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L-MHR Eigenschaften: • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Hoch abriebfest • Mikroben- und hydrolysefest • Gasdicht • Halogen- und weichmacherfrei • Leicht • Extrem flexibel • Kleinste Biegeradien • Innen weitgehend glatt • Strömungstechnisch optimal Beständigkeit: • Öl- und benzinfest • Gute chemische Beständigkeit • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • Bei beidseitiger Erdung der Spirale zur aspirativen und pneumatischen Förderung nicht brennbarer Stäube und Schüttgüter in Zone 22 • Zum Fördern von Gasen und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit in Zone Einsatzbereiche: • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Absaugung von Papier- und Textilfasern • Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen • Ölnebelabsaugung • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, bei denen eine Mikroben- und Hydrolyseresistenz gefordert wird Technische Daten: Wandung: reines Polyurethan Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
80 mm
Außen-Ø:
88 mm
Betriebsdruck:
0,980 bar
Biegeradius:
88 mm
Gewicht:
760 g/m
Vakuum:
0,300 bar
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, 1560075244, 60075244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 31,688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,74*
€ 493,5406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,61*
€ 487,4359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,09*
€ 457,0671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,64*
€ 419,6416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,88*
€ 377,0872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.