Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR H-MHR DN 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR H-MHR DN 16
Master-PUR H-MHR DN 16
Master-PUR H-MHR DN 16
Artikel-Nr.:
     214I-1560075262
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     111-016-498
EAN/GTIN:
     4053863002953
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Mikroben-/hydrolyseresistenter Absaug-/Förderschlauch Master-PUR H-MHR Eigenschaften: • Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Mikroben- und hydrolysefest • Gasdicht • Halogen- und weichmacherfrei • Sehr flexibel, geringes Gewicht • Kleine Biegeradien • Innen weitgehend glatt • Strömungstechnisch optimal Beständigkeit: • Öl- und benzinfest • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU • Bei beidseitiger Erdung der Spirale zur aspirativen und pneumatischen Förderung nicht brennbarer Stäube und Schüttgüter in Zone 22 • Zum Fördern von Gasen und Flüssigkeiten mit niedriger Leitfähigkeit in Zone Einsatzbereiche: • Standardschlauch für Industriestaubsauger • Granulat-Förderschlauch • Transport von Spänen • Absaugung und Transport von Papierfasern • Ölnebelabsaugung • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, bei denen eine Mikroben- und Hydrolyseresistenz gefordert wird Technische Daten: Wandung: reines Polyether-Polyurethan Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 1,4 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
16 mm
Außen-Ø:
22 mm
Betriebsdruck:
4,500 bar
Biegeradius:
40 mm
Gewicht:
200 g/m
Vakuum:
0,940 bar
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, 1560075262, 60075262
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 20,873* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,52*
€ 330,2488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,48*
€ 327,8212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,12*
€ 308,3528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,83*
€ 285,3977
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,73*
€ 248,3887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.