Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L-F Food DN 315


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L-F Food DN 315
Master-PUR L-F Food DN 315
Master-PUR L-F Food DN 315
Artikel-Nr.:
     214I-1560075336
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     310-315-501
EAN/GTIN:
     4053863003622
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Lebensmittel-/Pharmaschlauch Master-PUR L-F Food Eigenschaften: • Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Mikroben- und hydrolysefest • Geruchs- und geschmacksneutral • Kleinste Biegeradien • Sehr leicht • Strömungstechnisch optimal • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Halogen- und weichmacherfrei Beständigkeit: • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • Gute chemische Beständigkeit, gasdicht Zulassung/Norm: • FDA-konform • Schläuche entsprechen den folgenden europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011 • Werkstoffe entsprechen den folgenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 FDA 21 CFR §178.2010 • Zulassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Pharmaindustrie, Chemieindustrie • Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittelindustrie Technische Daten: Wandung: reines Polyether-Polyurethan Spirale: nichtrostender Federstahldraht (VA) Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
315 mm
Außen-Ø:
325 mm
Betriebsdruck:
0,140 bar
Biegeradius:
162 mm
Gewicht:
1870 g/m
Vakuum:
0,027 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Folienschlauch, Schlauchfolie, folienschlauch, 1560075336, 60075336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.195,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 119,50* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.517,68*
€ 1.806,0392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.468,95*
€ 1.748,0505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.342,83*
€ 1.597,9677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.245,84*
€ 1.482,5496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.195,00*
€ 1.422,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.