Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR H-Food DN 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR H-Food DN 32
Master-PUR H-Food DN 32
Master-PUR H-Food DN 32
Artikel-Nr.:
     214I-1560075352
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     111-032-501
EAN/GTIN:
     4053863004018
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Lebensmittel-/Pharmaschlauch Master-PUR H Food Eigenschaften: • Mittelschwer • Mikroben- und hydrolysefest • Geruchs- und geschmacksneutral • Sehr flexibel • Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Kleine Biegeradien • Gasdicht • Innen weitgehend glatt • Strömungstechnisch optimal • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Halogen- und weichmacherfrei Beständigkeit: • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • Gute chemische Beständigkeit Zulassung/Norm: • Lebensmittelecht nach FDA • Schläuche entsprechen den folgenden europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU-Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011 • Werkstoffe entsprechen den folgenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 FDA 21 CFR §178.2010 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Zertifizierter Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittelindustrie zum Transport fester und flüssiger Medien • Pharmaindustrie • Chemie Technische Daten: Wandung: reines Polyether-Polyurethan Spirale: nichtrostender Federstahldraht (VA) Materialstärke: 1,4 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
32 mm
Außen-Ø:
41 mm
Betriebsdruck:
3,250 bar
Biegeradius:
60 mm
Gewicht:
390 g/m
Vakuum:
0,940 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 32,074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,70*
€ 493,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,68*
€ 492,2792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,86*
€ 459,1734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,87*
€ 421,1053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,74*
€ 381,6806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.