Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Drucksch APDatec 271PVC transp. 20x3,5mm 60m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug-Drucksch APDatec 271PVC transp. 20x3,5mm 60m
Saug-Drucksch APDatec 271PVC transp. 20x3,5mm 60m
Saug-Drucksch APDatec 271PVC transp. 20x3,5mm 60m
Artikel-Nr.:
     214I-1560075682
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     271 020
EAN/GTIN:
     4003991090056
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch
Saug- und Druckschlauch APDatec 271 Eigenschaften: • Robust • Hochflexibel • Innen und außen glatt • Hohe Druck- und Vakuumwerte Beständigkeit: • UV- und ozonbeständig • Chemische Beständigkeit gem. PVC Zulassung/Norm: • TRBS 2153 (Zone 1, 21) für nicht brennbare Schüttgüter zur Ableitung elektrostatischer Aufladung durch beidseitige Erdung der Stahlspirale • RoHS 2011/65/EC • REACH 1907/2006/EC • DIN ISO 1307 Einsatzbereiche: • Grundwasserabsenkung • Papierindustrie • Druckmaschinen • Drucklufttechnik • Landwirtschaft • Maschinenbau Technische Daten: Material: zweilagiges Weich-PVC mit Gewebearmierung; verzinkte Federstahlspirale Farbe: kristallklar Vakuum: 0,8 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen-Ø:
27,0 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Biegeradius:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560075682, 60075682
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 14,901* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.086,7902*
€ 1.293,28034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.052,3904*
€ 1.252,34458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 976,86*
€ 1.162,4634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 930,75*
€ 1.107,5925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 894,06*
€ 1.063,9314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.