Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 10x3,1mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 10x3,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 10x3,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 10x3,1mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560075754
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     27 010
EAN/GTIN:
     4003991270014
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch
PVC-Saug- und Druckschlauch APDatec 27 Eigenschaften: • Flexibel • Innen und außen glatt Zulassung/Norm: • Erfüllt die 2002/95/EC (RoHS) • 1907/2666/EC (REACH) Einsatzbereiche: • Granulattransport in der Kunststoffindustrie • Grundwasserabsenkung • Papierindustrie • Druckmaschinen • Drucklufttechnik • Landwirtschaft • Maschinenbau Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Federstahlspirale Farbe: transparent Vakuum: 0,9 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Wandstärke:
3,1 mm
Außen-Ø:
16,2 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Biegeradius:
30 mm
Gewicht:
180 g/m
Weitere Suchbegriffe: 1560075754, 60075754
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,0932* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,79*
€ 374,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,56*
€ 373,1364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,21*
€ 362,0099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,90*
€ 341,411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,66*
€ 303,0454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.