Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 12x3,1mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 12x3,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 12x3,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 12x3,1mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560075756
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     27 012
EAN/GTIN:
     4003991270021
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch
PVC-Saug- und Druckschlauch APDatec 27 Eigenschaften: • Flexibel • Innen und außen glatt Zulassung/Norm: • Erfüllt die 2002/95/EC (RoHS) • 1907/2666/EC (REACH) Einsatzbereiche: • Granulattransport in der Kunststoffindustrie • Grundwasserabsenkung • Papierindustrie • Druckmaschinen • Drucklufttechnik • Landwirtschaft • Maschinenbau Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Federstahlspirale Farbe: transparent Vakuum: 0,9 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
12 mm
Wandstärke:
3,1 mm
Außen-Ø:
18,2 mm
Betriebsdruck:
12 bar
Biegeradius:
36 mm
Gewicht:
190 g/m
Weitere Suchbegriffe: 1560075756, 60075756
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,2242* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,48*
€ 387,3212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,33*
€ 385,9527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,99*
€ 373,6481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,43*
€ 351,5617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,21*
€ 310,8399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.