Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 65x6,1mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 65x6,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 65x6,1mm 50m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 65x6,1mm 50m
Artikel-Nr.:
     214I-1560075792
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     27 065
EAN/GTIN:
     4003991270205
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch
PVC-Saug- und Druckschlauch APDatec 27 Eigenschaften: • Flexibel • Innen und außen glatt Zulassung/Norm: • Erfüllt die 2002/95/EC (RoHS) • 1907/2666/EC (REACH) Einsatzbereiche: • Granulattransport in der Kunststoffindustrie • Grundwasserabsenkung • Papierindustrie • Druckmaschinen • Drucklufttechnik • Landwirtschaft • Maschinenbau Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Federstahlspirale Farbe: transparent Vakuum: 0,9 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
65 mm
Wandstärke:
6,1 mm
Außen-Ø:
77,2 mm
Betriebsdruck:
5 bar
Biegeradius:
195 mm
Gewicht:
1900 g/m
Weitere Suchbegriffe: 1560075792, 60075792
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.463,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 49,2722* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.789,35*
€ 3.319,3265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.704,82*
€ 3.218,7358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.559,17*
€ 3.045,4123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.483,18*
€ 2.954,9842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.463,61*
€ 2.931,6959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.