Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 125x8,0mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 125x8,0mm 30m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 125x8,0mm 30m
Saug-Drucksch. APDatec 27transparent 125x8,0mm 30m
Artikel-Nr.:
     214I-1560075806
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     27 125
EAN/GTIN:
     4003991270274
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
30 m druckschlauch
druckschlauch
PVC-Saug- und Druckschlauch APDatec 27 Eigenschaften: • Flexibel • Innen und außen glatt Zulassung/Norm: • Erfüllt die 2002/95/EC (RoHS) • 1907/2666/EC (REACH) Einsatzbereiche: • Granulattransport in der Kunststoffindustrie • Grundwasserabsenkung • Papierindustrie • Druckmaschinen • Drucklufttechnik • Landwirtschaft • Maschinenbau Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Federstahlspirale Farbe: transparent Vakuum: 0,9 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125 mm
Wandstärke:
8,0 mm
Außen-Ø:
141,0 mm
Betriebsdruck:
3 bar
Biegeradius:
375 mm
Gewicht:
4600 g/m
Weitere Suchbegriffe: 1560075806, 60075806
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.426,6102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 114,22034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.794,07*
€ 4.514,9433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.693,9402*
€ 4.395,78884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.526,1601*
€ 4.196,13052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.438,5901*
€ 4.091,92222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.426,6102*
€ 4.077,66614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.