Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch APDatec 412 20x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaugschlauch APDatec 412 20x0,7mm
Absaugschlauch APDatec 412 20x0,7mm
Absaugschlauch APDatec 412 20x0,7mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560075854
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     412 020
EAN/GTIN:
     4003991250054
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC-Absaugschlauch APDatec 412 Zulassung/Norm: • REACH-konform nach 1907/2006/EC • RoHS-konform nach 2011/65/EU Einsatzbereiche: • Chemische Dämpfe • Chemie- und Holzindustrie • Lüftungstechnik • Kabelschutz • Maschinenbau • Labore • Textilindustrie • Galvanotechnik Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Hart-PVC-Spirale Farbe: dunkelgrau, weiße Spirale Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Wandstärke:
0,7 mm
Außen-Ø:
24 mm
Biegeradius:
20 mm
Gewicht:
120 g/m
Vakuum:
0,40 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch dn 20, abluftschlauch, 1560075854, 60075854
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,614* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,4001*
€ 208,72612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,4902*
€ 204,07334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,7102*
€ 199,57514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,7602*
€ 186,54464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 138,42*
€ 164,7198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.