Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch APDatec 412 150x1,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaugschlauch APDatec 412 150x1,1mm
Absaugschlauch APDatec 412 150x1,1mm
Absaugschlauch APDatec 412 150x1,1mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560075890
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     412 150
EAN/GTIN:
     4003991250238
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC-Absaugschlauch APDatec 412 Zulassung/Norm: • REACH-konform nach 1907/2006/EC • RoHS-konform nach 2011/65/EU Einsatzbereiche: • Chemische Dämpfe • Chemie- und Holzindustrie • Lüftungstechnik • Kabelschutz • Maschinenbau • Labore • Textilindustrie • Galvanotechnik Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Hart-PVC-Spirale Farbe: dunkelgrau, weiße Spirale Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150 mm
Wandstärke:
1,1 mm
Außen-Ø:
160 mm
Biegeradius:
150 mm
Gewicht:
1700 g/m
Vakuum:
0,25 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch dn150, abluftschlauch, 1560075890, 60075890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 55,1625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.313,55*
€ 1.563,1245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.273,27*
€ 1.515,1913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.188,96*
€ 1.414,8624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.139,32*
€ 1.355,7908
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.103,25*
€ 1.312,8675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.