Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch APDatec 412 160x1,1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absaugschlauch APDatec 412 160x1,1mm
Absaugschlauch APDatec 412 160x1,1mm
Absaugschlauch APDatec 412 160x1,1mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560075892
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     412 160
EAN/GTIN:
     4003991250245
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
PVC-Absaugschlauch APDatec 412 Zulassung/Norm: • REACH-konform nach 1907/2006/EC • RoHS-konform nach 2011/65/EU Einsatzbereiche: • Chemische Dämpfe • Chemie- und Holzindustrie • Lüftungstechnik • Kabelschutz • Maschinenbau • Labore • Textilindustrie • Galvanotechnik Technische Daten: Seele und Decke: Weich-PVC Einlage: eine Hart-PVC-Spirale Farbe: dunkelgrau, weiße Spirale Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Wandstärke:
1,1 mm
Außen-Ø:
170 mm
Biegeradius:
160 mm
Gewicht:
1900 g/m
Vakuum:
0,15 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 1560075892, 60075892
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 61,717* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.464,93*
€ 1.743,2667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.418,82*
€ 1.688,3958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.325,12*
€ 1.576,8928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.271,26*
€ 1.512,7994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.234,34*
€ 1.468,8646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.