Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 630 gelb 425mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 630 gelb 425mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 630 gelb 425mm
Absaug-/Gebläseschlauch APDatec 630 gelb 425mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560075902
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     630 425 00760
EAN/GTIN:
     4003991310055
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug- und Gebläseschlauch APDatec 630 Einsatzbereiche: • Winterbaubeheizung • Bautrocknung • Hallenbeheizung • Stallbelüftung • Getreidetrocknung Technische Daten: Seele und Decke: PVC-beschichtetes Nylongewebe Einlage: eine Stahlspirale Farbe: gelb Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
425 mm
Wandstärke:
0,25 mm
Außen-Ø:
430 mm
Biegeradius:
212 mm
Gewicht:
1500 g/m
Vakuum:
0,10 bar
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, 1560075902, 60075902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,16*
  
Preis gilt ab 80 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 120,59*
€ 143,50
pro Meter
ab 40 Meter
€ 107,31*
€ 127,70
pro Meter
ab 80 Meter
€ 104,16*
€ 123,95
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.