Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschl.-Leitung MD6,3 x 3,5 mm, 10 m,FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propangasschl.-Leitung MD6,3 x 3,5 mm, 10 m,FORMAT
Propangasschl.-Leitung MD6,3 x 3,5 mm, 10 m,FORMAT
Propangasschl.-Leitung MD6,3 x 3,5 mm, 10 m,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560101330
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784239332
EAN/GTIN:
     4317784239332
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 5m
propangasschlauch
Propangasschlauchleitung Eigenschaften: • Komplette Schlauchleitung • Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links Norm/Zulassung: • EN 1763
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,3 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: 1560101330, 60101330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.