Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propangasschl.-Leitung MD9,5 x 3,5 mm, 2 m,FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propangasschl.-Leitung MD9,5 x 3,5 mm, 2 m,FORMAT
Propangasschl.-Leitung MD9,5 x 3,5 mm, 2 m,FORMAT
Propangasschl.-Leitung MD9,5 x 3,5 mm, 2 m,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214I-1560101340
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784239356
EAN/GTIN:
     4317784239356
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 2m
propangasschlauch
Propangasschlauchleitung Eigenschaften: • Komplette Schlauchleitung • Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links Norm/Zulassung: • EN 1763
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9,0 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Rollenlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: 1560101340, 60101340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.