Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Gewindestück
>
Artikel
GEKA plus-Gewindestück VA, IG G1.1/4"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1560150750
Hersteller:
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
Herst.-Nr.:
31114
EAN/GTIN:
4015933022896
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück innengewinde
gewindestück
gewindestück 1 1/4"
Innengewindestück Eigenschaften: • Mit Hochleistungs-Formdichtringen FKM (Fluorkautschuk) Form 300 nach DIN ISO 1629 (300V) • Rost-, säure- und laugenbeständig • Untereinander kombinierbar • Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen Einsatzbereiche: • Chemische Industrie • Getränkeindustrie • Pharmazie • Umweltschutz Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 40 mm Material: Chromstahl, ähnlich 1.4401 Betriebsdruck: max. 40 bar Temperaturbereich: ca. –5 °C bis +100 °C Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule • Gewindeseitig mit Flachdichtring FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629
Weitere Informationen:
Innengewinde:
G 1 1/4 Zoll
... >
Karasto
>
GEKA® plus-Schnellkupplungen Chromstahl
>
Innengewindestück
Weitere Suchbegriffe:
1560150750
,
60150750
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,67*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,74*
€ 449,5106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,64*
€ 441,0616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,26*
€ 417,9994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,90*
€ 385,441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 288,67*
€ 343,5173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen