Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Gewindestück VA, AG G3/4"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
GEKA plus-Gewindestück VA, AG G3/4"
GEKA plus-Gewindestück VA, AG G3/4"
GEKA plus-Gewindestück VA, AG G3/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1560150830
Herst.-Nr.:
     32111
EAN/GTIN:
     4015933022919
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück 3/4" außengewinde
gewindestück
gewindestück ag
Außengewindestück Eigenschaften: • Mit Hochleistungs-Formdichtringen FKM (Fluorkautschuk) Form 300 nach DIN ISO 1629 (300V) • Rost-, säure- und laugenbeständig • Untereinander kombinierbar • Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen Einsatzbereiche: • Chemische Industrie • Getränkeindustrie • Pharmazie • Umweltschutz Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 40 mm Material: Chromstahl, ähnlich 1.4401 Betriebsdruck: max. 40 bar Temperaturbereich: ca. –5 °C bis +100 °C Vakuumbeständigkeit: bis 10 m Wassersäule
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1560150830, 60150830
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 21,03*
1 Tag
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,88*
€ 188,43*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 186,58*
€ 222,88*
4 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 171,89*
€ 227,62*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 272,31*
€ 338,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 338,31*
€ 402,5889
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 328,72*
€ 391,1768
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 306,11*
€ 364,2709
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 288,42*
€ 343,2198
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 284,32*
€ 338,3408
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 272,31*
€ 324,0489
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 27,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.