Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 214
>
Industrietechnik
>
Armaturentechnik
>
Karasto
>
GEKA® plus-Schlauchverbindung
>
Artikel
GEKA plus-Schlauchverb. MS, 3/4"x1/2", 19-13mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1560152930
Hersteller:
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
Herst.-Nr.:
320631
EAN/GTIN:
4015933032949
Suchbegriffe:
1560152930
60152930
GEKA® plus-Schlauchverbindung Eigenschaften: • Schwere Ausführung • Mit erhöhter Endrippe und Rippenprofil Einsatzbereiche: • Zur Verbindung, Verlängerung oder Reparatur von Schläuchen Material: Messing CW614N
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
3/4 Zoll
Schlauch LW:
19 x 13 mm
Baulänge ca.:
63 mm
... >
Armaturentechnik
>
Karasto
>
GEKA® plus-Schlauchverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,20*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,95*
€ 99,9005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,21*
€ 97,8299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,48*
€ 91,0112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,87*
€ 86,7153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,20*
€ 72,828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen