Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindenippel MS 6kt., 2xAG G1.1/4"


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
GEKA Gewindenippel MS 6kt., 2xAG G1.1/4"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., 2xAG G1.1/4"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., 2xAG G1.1/4"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., 2xAG G1.1/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1560153150
Herst.-Nr.:
     300406
EAN/GTIN:
     4015933032222
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Gewindenippel mit Außengewinde Eigenschaften: • Sechskant Material: Messing CW614N • Flachdichtend
Weitere Informationen:
t:
16 mm
Sechskant SW:
41 mm
t1:
16 mm
Außengewinde 1:
G 1 1/4 Zoll
Außengewinde 2:
G 1 1/4 Zoll
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 6,38*
1 Tag
20
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,03*
€ 6,40*
1 Tag
14
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 5,51*
€ 7,04*
1 Tag
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,06*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 17,77*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Box
ab 200 Boxen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 177,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
30,1149
ab € 4,06*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
30,1148
ab € 3,24*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
30,2143
ab € 4,43*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
30,3411
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.