Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindenippel MS 6kt., IG G1/4"xAG G3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GEKA Gewindenippel MS 6kt., IG G1/4"xAG G3/8"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., IG G1/4"xAG G3/8"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., IG G1/4"xAG G3/8"
GEKA Gewindenippel MS 6kt., IG G1/4"xAG G3/8"
Artikel-Nr.:
     214I-1560153300
Herst.-Nr.:
     302139
EAN/GTIN:
     4015933032338
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Gewindenippel mit Innen-/Außengewinde Eigenschaften: • Sechskant Material: Messing CW614N • Innengewindeseitig mit Flachdichtung
Weitere Informationen:
Innengewinde:
G 1/4 Zoll
Außengewinde:
G 3/8 Zoll
t:
10 mm
Sechskant SW:
17 mm
t1:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, doppelnippel messing, doppelnippel, doppelnippel karasto, 1560153300, 60153300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 48,57*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,95*
€ 50,33*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,33*
€ 59,8927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,40*
€ 58,786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,78*
€ 54,4782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,40*
€ 50,456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.