Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück DIN 3489 AG 1" SW40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestück DIN 3489 AG 1" SW40
Gewindestück DIN 3489 AG 1" SW40
Gewindestück DIN 3489 AG 1" SW40
Artikel-Nr.:
     214I-1560409430
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     4330816632901
EAN/GTIN:
     4330816632901
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück 1" ag
gewindestück
gewindestück 1"
Gewindestück DIN 3489 mit Außengewinde Eigenschaften: • Mit NBR-Formdichtung, bis 95 °C, ölbeständig • Sicherungs-Doppelnokken verhindern selbsttätiges Lösen • Universalkupplung, weltweit verwendetes System Einsatzbereiche: • Pressluft, Pneumatik • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 42 mm Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
Außengewinde:
G 1 Zoll
Nennweite:
20 mm
b:
63 mm
h:
47 mm
Sechskant:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Klauenkupplung, Schlauchstück, Gewindestücke, Pressluft, Aussengewindekupplung, Drucklufthammer, Temperguss, Zubehör, für, Pressluftkupplung, 1560409430, 60409430
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,70*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,45*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 8,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.