Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Schlauchschelle 09 W5 Spannbereich 70-90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ideal Schlauchschelle 09 W5 Spannbereich 70-90mm
Ideal Schlauchschelle 09 W5 Spannbereich 70-90mm
Ideal Schlauchschelle 09 W5 Spannbereich 70-90mm
Ideal Schlauchschelle 09 W5 Spannbereich 70-90mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560434845
Hersteller:
     Schlemper
Herst.-Nr.:
     W509090
EAN/GTIN:
     4032104007360
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchschelle, Bandbreite 9 mm Eigenschaften: • Schneckenantrieb • Mit Kreuzschlitzschraube Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 3017 Technische Daten: Gehäusebanddicke: 1 bis 1,2 mm Material: W1, Stahl verzinkt • 0,60 bis 0,80 mm dicke Gewindebänder Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
70–90 mm
Material:
W5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,895*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,55*
€ 199,3845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,07*
€ 195,2433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,17*
€ 189,4123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,565*
€ 179,17235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,895*
€ 158,14505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.