Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstücke ID 25mm 1" DN 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchstücke ID 25mm 1" DN 19
Schlauchstücke ID 25mm 1" DN 19
Schlauchstücke ID 25mm 1" DN 19
Artikel-Nr.:
     214I-1560450325
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     SKM 25
EAN/GTIN:
     4330816631744
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung 1 zoll
schlauchkupplung
Schlauchstück Eigenschaften: • Leicht kuppelbar • Dichtungen können sich nicht selbsttätig lösen • Kupplung mit Gummidichtung als Gegenkupplung erforderlich Beständigkeit: • Schlauchring ölbeständig Einsatzbereiche: • Zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, u. a. direkt am Kompressor oder Werkzeug Technische Daten: Klauenweite: einheitlich 42 mm Material: Temperguss verzinkt, gelb chromatiert Dichtung: Messing Halteschraube: verzinkt Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –40 °C bis +95 °C
Weitere Informationen:
für Schlauch-Innen-Ø:
1 Zoll
Schlauch-Innen-Ø:
25 mm
Nennweite:
19 mm
b:
63 mm
h:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchstück, Schlauchstücke, 1560450325, 60450325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.