| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560460666 Herst.-Nr.: 515.1101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5/2-Wegeventil, manuell, Hebel Eigenschaften: • Serie M5, robuste Wegeventil-Baureihe • Manuell betätigt, NC • Muffenventil • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Betriebsdruck: max. 10 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C • Monostabil, nicht rastend langer Hebel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | G 1/4 Zoll | Durchfluss: | 550 l/min | Anschluss Entlüftung: | G 1/8 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 1560460666, 60460666 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |