Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil / man bet m Druckkn /G1/8 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5/2-Wegeventil / man bet m Druckkn /G1/8 schwarz
5/2-Wegeventil / man bet m Druckkn /G1/8 schwarz
5/2-Wegeventil / man bet m Druckkn /G1/8 schwarz
Artikel-Nr.:
     214I-1560460676
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.4100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5/2-Wegeventil, manuell, Druckknopf Eigenschaften: • Serie M5, robuste Wegeventil-Baureihe • Manuell betätigt, NC • Muffenventil • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Betriebsdruck: max. 10 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C • Monostabil, nicht rastend Abb. Ausführung Druckknopf rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8 Zoll
Durchfluss:
450 l/min
Anschluss Entlüftung:
G 1/8 Zoll
Hebel-/Schalterfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", 1560460676, 60460676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.