| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1560460728 Herst.-Nr.: 514.2002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5/3-Wegeventil, Handhebelbetätigung Eigenschaften: • Serie 4H, robuste Wegeventil-Baureihe • Rastend • Mitte geschlossen • Muffenventil • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Betriebsdruck: max. 8 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | G 1/4 Zoll | Durchfluss: | 1300 l/min | Baugröße: | 300 mm | Anschluss Entlüftung: | G 1/4 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |