Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/8BG200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/8BG200
5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/8BG200
5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/8BG200
Artikel-Nr.:
     214I-1560460748
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil Eigenschaften: • Serie 4V, robuste Wegeventil-Baureihe • Ventile sind als Muffenventile oder als Serienventile für die Montage auf einer Mehrfachgrundplatte ausgeführt • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose, Form B nach ISO 4400 Schutzart: IP 65 Betriebsdruck: 1,5–8 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8 Zoll
Durchfluss:
750 l/min
Baugröße:
200 mm
Anschluss Entlüftung:
G 1/8 Zoll
Spannung:
24 V DC
Weitere Suchbegriffe: wege ventile, 1560460748, 60460748
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.