Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/4BG300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/4BG300
5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/4BG300
5/2-Wegevent /el-pneum monost /24VDC /G1/4BG300
Artikel-Nr.:
     214I-1560460752
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     517.2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil Eigenschaften: • Serie 4V, robuste Wegeventil-Baureihe • Ventile sind als Muffenventile oder als Serienventile für die Montage auf einer Mehrfachgrundplatte ausgeführt • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose, Form B nach ISO 4400 Schutzart: IP 65 Betriebsdruck: 1,5–8 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/4 Zoll
Durchfluss:
1300 l/min
Baugröße:
300 mm
Anschluss Entlüftung:
G 1/4 Zoll
Spannung:
24 V DC
Weitere Suchbegriffe: g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1560460752, 60460752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.