| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560460764 Herst.-Nr.: 517.2105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil Eigenschaften: • Serie 4V, robuste Wegeventil-Baureihe • Ventile sind als Muffenventile oder als Serienventile für die Montage auf einer Mehrfachgrundplatte ausgeführt • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose, Form B nach ISO 4400 Schutzart: IP 65 Betriebsdruck: 1,5–8 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 3/8 Zoll | Durchfluss: | 1500 l/min | Baugröße: | 300 mm | Anschluss Entlüftung: | G 1/4 Zoll | Spannung: | 230 V, 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |