| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560460776 Herst.-Nr.: 517.2206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 5/2-Wegeventil, elektropneumatisch, bistabil Eigenschaften: • Serie 4V, robuste Wegeventil-Baureihe • Ventile sind als Muffenventile oder als Serienventile für die Montage auf einer Mehrfachgrundplatte ausgeführt • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Anwendungen zur Betätigung pneumatischer Aktoren Technische Daten: Material: Ventilkörper: Aluminiumlegierung Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose, Form B nach ISO 4400 Schutzart: IP 65 Betriebsdruck: 1,5–8 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 1/2 Zoll | Durchfluss: | 2000 l/min | Baugröße: | 400 mm | Anschluss Entlüftung: | G 1/2 Zoll | Spannung: | 24 V DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |