Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mag-ventil stroml-geschl.v-ges.230V G1/2 FPM max20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mag-ventil stroml-geschl.v-ges.230V G1/2 FPM max20
Mag-ventil stroml-geschl.v-ges.230V G1/2 FPM max20
Mag-ventil stroml-geschl.v-ges.230V G1/2 FPM max20
Artikel-Nr.:
     214I-1560460828
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
2/2-Wege Magnetventil, stromlos-geschlossen, vorgesteuert Eigenschaften: • Montage in belieber Position Einsatzbereiche: • Industrieautomaten und Wärmetechnik • Zum Absperren von gasförmigen und flüssigen Medien Technische Daten: Material: Gehäuse, Ventilsitz: Messing Innenteile: Edelstahl Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose PG 9/PG 11 gemäß ISO 4400 Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose) Mediumstemperatur: –10 °C bis +90 °C Umgebungstemperatur: –10 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2 Zoll
A:
54 mm
B:
50 mm
DN:
12
Spannung:
230 V, 50–60 Hz
Betriebsdruck min./max.:
0,1–20 bar
Bauform:
3
Dichtmaterial:
FPM
Mediumstemperatur max.:
140 °C
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 1560460828, 60460828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.