| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560480020 Herst.-Nr.: EHG34 EAN/GTIN: 4330816631027 |
| |
|
| | |
| Einfachhahn DIN 3486 Eigenschaften: • Selbstdichtend • Kein Dichtungsverschleiß Einsatzbereiche: • Für die Druckluftversorgung am Bau an Kompressoren, Schlauchleitungen und Hämmern Technische Daten: Material: Temperguss, verzinkt, gelb chromatiert, Messingküken, Tempergusshebel Betriebsdruck: 10 bar Temperaturbereich: –15 °C bis +80 °C Eigenschaften: • Selbstdichtend • Mit Hebelanschlag und Entlüftung • Ausführung 1 = ohne Kupplung • Ausführung 2 = mit Kupplung, Klauen-Innengewindestück DIN 4382, G 3/4" mit Gummidichtung • Ausführung 3 = mit Kupplung, Klauen-Innengewindestück, G 3/4" mit Messingdichtung und größtmöglicher Durchgangsbohrung Technische Daten: Klauenweite: 42 mm Sechskant-SW: 41 mm Nennweite: 17 mm Klauen-Innengewindestück DIN 4382, G 3/4" mit Gummidichtung, mit Kupplung Weitere Informationen: | | Anschluss: | x Zoll | h: | 100 mm | Anschluss E: | G 3/4 i Zoll | l: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| |