Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATERPROFI-Kupplung G3/4" IG mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATERPROFI-Kupplung G3/4" IG mit Ventil
WATERPROFI-Kupplung G3/4" IG mit Ventil
WATERPROFI-Kupplung G3/4" IG mit Ventil
Artikel-Nr.:
     214I-1560606465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569251976
EAN/GTIN:
     4053569251976
Suchbegriffe:
Kupplung
WaterProfi-Ventilkupplung
WaterProfi-Innengewindekupplung
Schnellverschlusskupplung
WaterProfi Kupplung mit Außengewinde Eigenschaften: • Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung • Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systme), absperrend mit freiem Durchgang • Robust, sicher und zuverlässig • Leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, dicht und langlebig • Ergonomische Hülsenkontur, kompakte Baugröße • Hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichem Durchgang Zulassung/Norm: • Gewinde nach ISO 228 Einsatzbereiche: • Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt Technische Daten: Material: Hülse, Anschluss, Stifthalter, Ventil: Messing MS 58, vernickelt Federn: Federstahl 1.4310 Dichtung: EPDM Stifte: Edelstahl 1.4305 Betriebsdruck: max. PN 16 bar Temperaturbereich: bis ca. +95 °C • Freier Durchgang, mit Ventil
Weitere Informationen:
Gewicht:
172 g
Länge:
55 mm
Breite:
32 mm
Gewindegröße:
G 3/4 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 10,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,37*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,09*
€ 18,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.