| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560606490 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569252027 EAN/GTIN: 4053569252027 |
| |
|
| | |
| WaterProfi Stecknippel mit Schlauchanschluss Eigenschaften: • Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung • Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen DN 9 (Gardena®-Systme), absperrend mit freiem Durchgang • Robust, sicher und zuverlässig • Leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, dicht und langlebig • Ergonomische Hülsenkontur, kompakte Baugröße • Hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichem Durchgang Zulassung/Norm: • Gewinde nach ISO 228 Einsatzbereiche: • Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt Technische Daten: Material: Hülse, Anschluss, Stifthalter, Ventil: Messing MS 58, vernickelt Federn: Federstahl 1.4310 Dichtung: EPDM Stifte: Edelstahl 1.4305 Betriebsdruck: max. PN 16 bar Temperaturbereich: bis ca. +95 °C • Mit Schlauchanschluss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 73 g | Länge: | 58 mm | Breite: | 24 | Schlauch lichte Weite mm: | 19 | Schlauch lichte Weite: | 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WaterProfi-Stecknippel, Tüllenanschlussnippel, Tüllenanschlussübergangsstück, Steckübergangsstück, Schlauchstecknippel, WaterProfi-Schlauchstecknippel, WaterProfi-Steckübergangsstück, WaterProfi-Tüllenanschlussnippel, WaterProfi, 1560606490, 60606490 |
| | |
| |