Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.150 X 45 mm M10 X 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.150 X 45 mm M10 X 28
Gummi-Metall-Puffer Aus.150 X 45 mm M10 X 28
Gummi-Metall-Puffer Aus.150 X 45 mm M10 X 28
Gummi-Metall-Puffer Aus.150 X 45 mm M10 X 28
Artikel-Nr.:
     214I-1560700150
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     50-45-1
EAN/GTIN:
     4330816641330
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m10
Gummi-Metall-Puffer Ausführung A Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
50 mm
Höhe h:
45 mm
Gewinde g:
M10 x 28
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, metall-gummipuffer h=45, 1560700150, 60700150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.