Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer Aus.160 X 30 mm M10 X 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer Aus.160 X 30 mm M10 X 28
Gummi-Metall-Puffer Aus.160 X 30 mm M10 X 28
Gummi-Metall-Puffer Aus.160 X 30 mm M10 X 28
Gummi-Metall-Puffer Aus.160 X 30 mm M10 X 28
Artikel-Nr.:
     214I-1560700160
Hersteller:
     Silverflex Buda und
Herst.-Nr.:
     60-30-1
EAN/GTIN:
     4330816641354
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Gummi-Metall-Puffer Ausführung A Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3
Weitere Informationen:
Ø d:
60 mm
Höhe h:
30 mm
Gewinde g:
M10 x 28
Weitere Suchbegriffe: 1560700160, 60700160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.