| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560702170 Herst.-Nr.: 100-55-2 EAN/GTIN: 4330816641736 |
| |
|
| | |
| Gummi-Metall-Puffer Ausführung B, 1 Gewindebolzen und 1 Innengewinde Eigenschaften: • Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße • Sie isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte Material: Naturkautschuk (NR) Materialhärte: 55 Shore A Metall: Werkstoff Stahl (St37) Oberfläche: blau verzinkt (8–12 µ) Toleranz: DIN ISO 3302-1 Klasse M3 Weitere Informationen: | | Ø d: | 100 mm | Höhe h: | 55 mm | Gewinde g: | M16 x 41 | Gewindetiefe: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1560702170, 60702170 |
| | |
| |