Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 45 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 45 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 45 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 45 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708700
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     1000452000
EAN/GTIN:
     4330816903377
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi metall schiene
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
45 mm
Stahl alternativ:
–10/–15 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560708700, 60708700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.