Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 60 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 60 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 60 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 60 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708715
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     1000602000
EAN/GTIN:
     4330816903407
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi metall schiene
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Stahl alternativ:
–10/–15 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560708715, 60708715
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,14*
€ 479,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,89*
€ 430,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.