Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 90 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 90 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 90 mm
Gummi-Metall-Schiene B 100 mm, H 90 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708740
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     1000902000
EAN/GTIN:
     4330816903452
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi metall schiene
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Stahl alternativ:
–10/–15 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560708740, 60708740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,97*
€ 623,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,39*
€ 583,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.