Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 150 mm, H 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 150 mm, H 90 mm
Gummi-Metall-Schiene B 150 mm, H 90 mm
Gummi-Metall-Schiene B 150 mm, H 90 mm
Gummi-Metall-Schiene B 150 mm, H 90 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708775
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     1500902000
EAN/GTIN:
     4330816903520
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi metall schiene
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Stahl alternativ:
–10/–15 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560708775, 60708775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,59*
€ 952,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,59*
€ 931,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,20*
€ 862,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,05*
€ 817,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,19*
€ 772,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.