Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Schiene B 200 mm, H 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Schiene B 200 mm, H 100 mm
Gummi-Metall-Schiene B 200 mm, H 100 mm
Gummi-Metall-Schiene B 200 mm, H 100 mm
Gummi-Metall-Schiene B 200 mm, H 100 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560708795
Hersteller:
     Wilhelmi
Herst.-Nr.:
     2001002000
EAN/GTIN:
     4330816903568
Suchbegriffe:
GM-Schiene
Gummi-Metall-Schiene
wilhelmi gummi-metall-schienen
gummi metall schiene
Gummi-Metall-(Anschlag-)Schiene Einsatzbereiche: • Lagerung großer Massen • Durch Variation der Schienenlänge ist eine individuelle Lastanpassung möglich Material: Naturkautschuk ca. 55° Shore A, alternativ: 45 und 70 Shore. Flachstahl St37 Standardlänge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
100 mm
Stahl alternativ:
–15/–20 mm
Weitere Suchbegriffe: 1560708795, 60708795
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.498,53*
€ 1.783,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,77*
€ 1.724,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,07*
€ 1.606,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,44*
€ 1.540,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,72*
€ 1.490,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.