Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEVEL MOUNT Luftfedern D 73mm, SLM 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEVEL MOUNT Luftfedern D 73mm, SLM 1 A
LEVEL MOUNT Luftfedern D 73mm, SLM 1 A
LEVEL MOUNT Luftfedern D 73mm, SLM 1 A
LEVEL MOUNT Luftfedern D 73mm, SLM 1 A
LEVEL MOUNT Luftfedern D 73mm, SLM 1 A
Artikel-Nr.:
     214I-1560709250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163346081
EAN/GTIN:
     4332163346081
Suchbegriffe:
EFFBE-Maschinenfuß
Maschinenlagerung
Maschinenfuß
EFFBE-Maschinenlagerung
LEVEL MOUNT® Luftfeder Typ SLM Eigenschaften: • Elastomer-Metall-Verbindung • Angeschraubte Bodenplatte • Luftzuführung über Autoreifenventil • Öl- und alterungsbeständig Einsatzbereiche: • Messanlagen • Pressen • Stanzautomaten • Nippelmaschinen • Kompressoren • Lüfter • Fundamente Material: • Luftkammer aus Elastomer mit Stahlringen verstärkt • Elastomerkörper aus Chloropren mit hoher Elastizität • Druck- und Bodenplatte, je nach Baugröße aus Aluminium bzw. verzinktem Stahl • Schraubenqualität 8.8 verzinkt Zubehör: Montageplatte zur vollflächigen und planen Abdeckung des Elementes. Sicherheitshinweis: Aus sicherheitstechnischen Gründen (vollständiger Druckverlust) muss das Element vollflächig und plan abgedeckt sein. Ist eine solche Abdeckung durch den Maschinenfuß nicht gewährleistet, wird das Anbringen der Montageplatte zwischen Maschinenfuß und Element empfohlen.
Weitere Informationen:
L:
80 mm
A:
75 mm
b:
60 mm
G:
M10
D:
73 mm
Ho:
65 mm
Ni:
± 5 mm
Maschinenfußdicke max.:
50 mm
d:
7 mm
T:
3 mm
Belastung max.:
65 daN
Gewicht kg/Stück:
0,3
Weitere Suchbegriffe: EFFBE-Luftfeder, Luftfeder, 1560709250, 60709250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.