Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmaschinenschuh8/30 5000Kg 110X110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingungsmaschinenschuh8/30 5000Kg 110X110mm
Schwingungsmaschinenschuh8/30 5000Kg 110X110mm
Schwingungsmaschinenschuh8/30 5000Kg 110X110mm
Schwingungsmaschinenschuh8/30 5000Kg 110X110mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560709450
Hersteller:
     Isoloc Schwingungste
Herst.-Nr.:
     38050
EAN/GTIN:
     4330816902974
Suchbegriffe:
1560709450
60709450
Maschinenschuh, schwingungs- und körperschallisolierend Eigenschaften: • Kann sowohl freistehend, zur Maschine angeschraubt oder mit Bodenverankerung verwendet werden • Reduzieren wirkungsvoll störende Schwingungen, Erschütterungen, Körper- und Luftschall • Patentierte Nivelliertechnik ermöglicht eine komfortable Verstellung in 1/100-mm-Schritten • Extrem hoch belastbar • Universell einsetzbar • Besonders niveaustabile Isolierplatten durch spezielle Faservernetzung • Freie Aufstellung durch hohen Reibungskoeffizient • Werkstoff ist beständig gegen Mineralöle, Fette und Kühl-/Schmiermittel • Bestückt mit Isolierplatte, Typ IPL 30 Einsatzbereiche: • Werkzeugmaschinen • Bearbeitungszentren • Dreh- und Fräsmaschinen • Schleifmaschinen • Druckmaschinen • Kunststoff-/Druckgießmaschinen • Sonstige Produktionsmaschinen
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Typ:
5/30
Innengewinde:
M16
Maximale Belastung je Schuh:
6000 kg
Länge x Breite:
110 x 110 mm
Verstellbereich:
+5/-4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.