Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmaschinenschuh8/30 8000Kg 150X144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingungsmaschinenschuh8/30 8000Kg 150X144mm
Schwingungsmaschinenschuh8/30 8000Kg 150X144mm
Schwingungsmaschinenschuh8/30 8000Kg 150X144mm
Schwingungsmaschinenschuh8/30 8000Kg 150X144mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560709455
Hersteller:
     Isoloc Schwingungste
Herst.-Nr.:
     38080
EAN/GTIN:
     4330816902981
Suchbegriffe:
1560709455
60709455
Maschinenschuh, schwingungs- und körperschallisolierend Eigenschaften: • Kann sowohl freistehend, zur Maschine angeschraubt oder mit Bodenverankerung verwendet werden • Reduzieren wirkungsvoll störende Schwingungen, Erschütterungen, Körper- und Luftschall • Patentierte Nivelliertechnik ermöglicht eine komfortable Verstellung in 1/100-mm-Schritten • Extrem hoch belastbar • Universell einsetzbar • Besonders niveaustabile Isolierplatten durch spezielle Faservernetzung • Freie Aufstellung durch hohen Reibungskoeffizient • Werkstoff ist beständig gegen Mineralöle, Fette und Kühl-/Schmiermittel • Bestückt mit Isolierplatte, Typ IPL 30 Einsatzbereiche: • Werkzeugmaschinen • Bearbeitungszentren • Dreh- und Fräsmaschinen • Schleifmaschinen • Druckmaschinen • Kunststoff-/Druckgießmaschinen • Sonstige Produktionsmaschinen
Weitere Informationen:
Höhe:
74 mm
Typ:
8/30
Innengewinde:
M16
Maximale Belastung je Schuh:
10000 kg
Länge x Breite:
150 x 144 mm
Verstellbereich:
+6/-4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.