Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierschrauben NT m.Regelgewinde M12x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierschrauben NT m.Regelgewinde M12x100
Nivellierschrauben NT m.Regelgewinde M12x100
Nivellierschrauben NT m.Regelgewinde M12x100
Artikel-Nr.:
     214I-1560709530
Hersteller:
     Isoloc Schwingungste
Herst.-Nr.:
     78120
EAN/GTIN:
     4332163199601
Suchbegriffe:
1560709530
60709530
Nivellierschraube NT Eigenschaften: • Für alle drei Typen verwendbar • Kompl. einbaufertig mit zwei Muttern und Scheiben
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewinde:
M12 Regelgewinde
Größe:
1
L2:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.